Nem visszaküldhető

Schneider - ÚJ GENKözv.kézi hajtpiroskarsárga előlap SN155225 - LV429339T

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - ÚJ GENKözv.kézi hajtpiroskarsárga előlap SN155225

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Billentyűzárral - Igen

  • Függőlakat - Igen

  • Szín - piros

  • Vészkikapcsolásra alkalmas - Nem

  • Tengellyel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606482003873

Sonepar cikkszám

SN155225

Gyártói cikkszám

LV429339T

Gyártói típuskód

LV429339T

Billentyűzárral:

Igen

Függőlakat:

Igen

Szín:

piros

Vészkikapcsolásra alkalmas:

Nem

Tengellyel:

Nem

Újraindítás-zárral:

Nem

NZM megszakítóhoz használható:

Igen

Terhelés szakaszoló kapcsolónak alkalmas:

Nem

ÚJ GENKözv.kézi hajtpiroskarsárga előlap