Nem visszaküldhető

Schneider - ÚJ GENKözv kézihajt standard fek kar SN154650 - LV432597T

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - ÚJ GENKözv kézihajt standard fek kar SN154650

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Billentyűzárral - Igen

  • Függőlakat - Igen

  • Szín - fekete

  • Vészkikapcsolásra alkalmas - Nem

  • Tengellyel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

4 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606482004085

Sonepar cikkszám

SN154650

Gyártói cikkszám

LV432597T

Gyártói típuskód

LV432597T

Billentyűzárral:

Igen

Függőlakat:

Igen

Szín:

fekete

Vészkikapcsolásra alkalmas:

Nem

Tengellyel:

Nem

Újraindítás-zárral:

Nem

NZM megszakítóhoz használható:

Igen

Terhelés szakaszoló kapcsolónak alkalmas:

Nem

ÚJ GENKözv kézihajt standard fek kar