Schneider - ÚJ GENNSX250HB1 megszakító 5.2 E IP40 SN145736 - C25V35E160
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges tartós áram (Iu) - 160 A
Névleges feszültség - 690-690 V
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 63-160 A
Készülék felépítése - beépítő egység rögzített beépítési technika
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
139 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606482001657
Sonepar cikkszám
SN145736
Gyártói cikkszám
C25V35E160
Gyártói típuskód
NSX250 C25V35E160
Névleges tartós áram (Iu):
160 A
Névleges feszültség:
690-690 V
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
63-160 A
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Pólusszám:
3
Beállítási tartomány rövid idő késleltetésű rövidzárkioldóhoz:
94.5-1600 A
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:
240-2400 A
Integrált földzárlat védelem:
Nem
Kalapsínre szereléshez alkalmas:
Nem
Kalapsín szerelés opcionális:
Igen
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Segédérintkezők száma, záró:
0
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Kioldva-kijelzővel ellátva:
Igen
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Csatlakozók elhelyezkedése a fő áramkörhöz:
elöl
Veszteségi teljesítmény:
52.8 W
Igazoló elem típusa:
fogantyú
Komplett készülék védőegységgel:
Igen
Integrált motormeghajtás:
Nem
Motorhajtás opcionális:
Igen
Védettség (IP):
IP40