Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - ÚJ SEDNA 1xRJ45 Cat6 UTP aljzat, fehér IP20 SX046862 - SDD111461

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - ÚJ SEDNA 1xRJ45 Cat6 UTP aljzat, fehér IP20 SX046862

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Falon kívüli - Nem

  • Csatlakozó típusa - RJ45 8(8)

  • Kategória - 6

  • Szín - fehér

  • Kimenet iránya - egyenes

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

4 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606481465962

Sonepar cikkszám

SX046862

Gyártói cikkszám

SDD111461

Gyártói típuskód

SEDNA SDD111461

Falon kívüli:

Nem

Csatlakozó típusa:

RJ45 8(8)

Kategória:

6

Szín:

fehér

Kimenet iránya:

egyenes

Védettség (IP):

IP20

Süllyesztett szerelés:

Igen

Csatornabeépítés:

Nem

Padlódoboz/padló alá szerelhető:

Nem

Rögzítés módja:

egyéb

Összeállítás:

alapelem központi fedőlappal

Csatlakozóhüvelyekkel/kapcsolókkal:

Igen

Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz:

1

RAL-szám:

9003

Csatlakozási mód:

átvágós érintkező csatlakozó

Árnyékolt csatlakozóhüvely:

Nem

Árnyékolt ház:

Nem

Külön földeléscsatlakozás:

Nem

Szövegmezővel:

Nem

Kompatibilis harmadik féltől származó fedlapokkal:

Igen

Külön kábelhúzás-tehermentesítés:

Nem

Ernyő-csatlakozó szerelési módja:

nincs

Porvédelemmel:

Nem

Lezáró ellenállással:

Nem

Mechanikus kódolás:

Nem

Színkódolás:

Igen

Készülék szélessége:

73 mm

Készülék magassága:

73 mm

Készülék mélysége:

35 mm

Ez a Schneider Electric Sedna Design és Elements adatcsatlakozó egy olyan mechanizmus, amely kommunikációs célokra használható. Tartalmazza a Cat6 kategóriás UTP (árnyékolatlan csavart érpár) RJ45 adatcsatlakozót. Falba süllyesztve lehet beszerelni. A termék méretei (szélesség) 73mm x (magasság) 73mm x (mélység) 35mm. Termoplasztikus ABS-UV stabilizált anyagból készült. A termék színe fehér (RAL 9003) fényes felületi kiképzéssel. A környezeti levegő hőmérséklete üzem közben -25°C és +55°C között lehet. IP20 védettséggel rendelkezik. A Sedna Design és Elements az elektromos kapcsolók új generációja, amelyet a divat és a belsőépítészet ihletett. A modern vonalak, amelyek tükrözik a mai trendeket és a kifinomult esztétika, Sedna több, mint egy utólagos gondolat. A Sedna Design és Elements még tovább megy az ergonómia, a könnyű telepítés és használat, a megbízhatóság és a minőségi kivitelezés terén. A termék megfelel az ISO 8877 szabványnak.