Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - ÚJ SEDNA 2xRJ45 adapter, KRONE betétekhez, bézs SX046915 - SDD112441C

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - ÚJ SEDNA 2xRJ45 adapter, KRONE betétekhez, bézs SX046915

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Felhasználás - adatcsatlakozó házhoz

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Szín - bézs

  • Csatlakozóhüvelyekkel/kapcsolókkal - Nem

  • Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz - 2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606481479037

Sonepar cikkszám

SX046915

Gyártói cikkszám

SDD112441C

Gyártói típuskód

SEDNA SDD112441C

Felhasználás:

adatcsatlakozó házhoz

Szerelési mód:

süllyesztett

Szín:

bézs

Csatlakozóhüvelyekkel/kapcsolókkal:

Nem

Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz:

2

Összeállítás:

egyéb

Hordozógyűrű:

Nem

Porvédelemmel:

Nem

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Kimenet iránya:

egyenes

Feliratmező:

feliratmező nélkül

Felirattal:

Nem

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Antibakteriális bevonat:

Nem

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

fényes

RAL-szám (hasonló):

1013

Áttetsző:

Nem

Rögzítés módja:

körömmel és csavarral

Modulok száma (modulos építési módnál):

0

Húzásmentesítés:

Nem

Árnyékolt csatlakozóhüvely:

Nem

Árnyékolt ház:

Nem

Csatlakozócsipesz:

Nem

Világítással:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Elszigetelt csatlakozások:

Nem

Ütésállóság (IK):

IK02

Készülék szélessége:

73 mm

Készülék magassága:

73 mm

Készülék mélysége:

23 mm

ÚJ SEDNA 2xRJ45 adapter, KRONE betétekhez, bézs