Schneider - ÚJ SEDNA Dupla USB gyorstöltő, A+C, 45W, antracit SX107101 - SDD114404
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Max. kimeneti áram - 3000 mA
Üzemi feszültség - 220-240 V
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - antracit
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
37 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606482079038
Sonepar cikkszám
SX107101
Gyártói cikkszám
SDD114404
Gyártói típuskód
SDD114404
Kivitel:
egyéb
Max. kimeneti áram:
3000 mA
Üzemi feszültség:
220-240 V
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
antracit
Csatlakozási mód:
csavaros kapocs
USB-A-portok száma:
1
USB-C portok száma:
1
Frekvencia:
50-60 Hz
RAL-szám:
7021
Készülék szélessége:
73 mm
Készülék magassága:
73 mm
Kimeneti feszültség:
5-20 V
Készülék mélysége:
43 mm
Teljesítményfelvétel:
0.08 W
Min. készülékdoboz mélység:
32 mm
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Ütésállóság (IK):
IK02
Antibakteriális bevonat:
Nem