Schneider - ÚJ SEDNA Dupla USB töltő, A+A, 2.1A, antracit SX046841 - SDD114401
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Max. kimeneti áram - 2100 mA
Üzemi feszültség - 100-240 V
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - antracit
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606481480163
Sonepar cikkszám
SX046841
Gyártói cikkszám
SDD114401
Gyártói típuskód
SEDNA SDD114401
Kivitel:
egyéb
Max. kimeneti áram:
2100 mA
Üzemi feszültség:
100-240 V
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
antracit
Csatlakozási mód:
csavaros kapocs
USB-A-portok száma:
2
USB-C portok száma:
0
Frekvencia:
50-60 Hz
RAL-szám:
7021
Készülék szélessége:
73 mm
Készülék magassága:
73 mm
Kimeneti feszültség:
5-5 V
Készülék mélysége:
43 mm
Teljesítményfelvétel:
0.1 W
Min. készülékdoboz mélység:
31 mm
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Ütésállóság (IK):
IK02
Antibakteriális bevonat:
Nem