Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - ÚJ SEDNA Dupla USB töltő, A+A, 2.1A, nyír SX046842 - SDD180401

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - ÚJ SEDNA Dupla USB töltő, A+A, 2.1A, nyír SX046842

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Max. kimeneti áram - 2100 mA

  • Üzemi feszültség - 100-240 V

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Szín - fa

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606481481153

Sonepar cikkszám

SX046842

Gyártói cikkszám

SDD180401

Gyártói típuskód

SEDNA SDD180401

Kivitel:

egyéb

Max. kimeneti áram:

2100 mA

Üzemi feszültség:

100-240 V

Szerelési mód:

süllyesztett

Szín:

fa

Csatlakozási mód:

csavaros kapocs

USB-A-portok száma:

2

USB-C portok száma:

0

Frekvencia:

50-60 Hz

Készülék szélessége:

73 mm

Készülék magassága:

73 mm

Kimeneti feszültség:

5-5 V

Készülék mélysége:

43 mm

Teljesítményfelvétel:

0.1 W

Min. készülékdoboz mélység:

31 mm

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Ütésállóság (IK):

IK02

Antibakteriális bevonat:

Nem

ÚJ SEDNA Dupla USB töltő, A+A, 2.1A, nyír