Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - ÚJ SEDNA Egyes kiemelőkeret, sorolható, antracit SX047157 - SDD114901

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - ÚJ SEDNA Egyes kiemelőkeret, sorolható, antracit SX047157

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Falon kívüli - Igen

  • Adatcsatlakozások száma - 0

  • Süllyesztett szerelés - Nem

  • Modulrések száma - 0

  • Csatlakozások száma USB - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606481480279

Sonepar cikkszám

SX047157

Gyártói cikkszám

SDD114901

Gyártói típuskód

SEDNA SDD114901

Falon kívüli:

Igen

Adatcsatlakozások száma:

0

Süllyesztett szerelés:

Nem

Modulrések száma:

0

Csatlakozások száma USB:

0

RCA audio aljzatok száma:

0

Szín:

antracit

Rögzítés módja:

csavarozás

SAT/TV csatlakozások száma:

0

Rádió csatlakozások száma:

0

Telefoncsatlakozások száma ISDN:

0

Csatornabeépítés:

Nem

Padlódoboz/padló alá szerelhető:

Nem

Moduláris:

Nem

Telefoncsatlakozások száma analóg:

0

D-Sub-aljzatok (15-pólusú) száma:

0

Jack aljzatok száma (2,5 mm):

0

Jack aljzatok száma (3,5 mm):

0

Jack aljzatok száma (6,3 mm):

0

RAL-szám:

7021

ÚJ SEDNA Egyes kiemelőkeret, sorolható, antracit