Schneider - ÚJ SEDNA Egyes kiemelőkeret, sorolható, bézs SX047155 - SDD112901
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Falon kívüli - Igen
Adatcsatlakozások száma - 0
Süllyesztett szerelés - Nem
Modulrések száma - 0
Csatlakozások száma USB - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
9 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481479075
Sonepar cikkszám
SX047155
Gyártói cikkszám
SDD112901
Gyártói típuskód
SEDNA SDD112901
Falon kívüli:
Igen
Adatcsatlakozások száma:
0
Süllyesztett szerelés:
Nem
Modulrések száma:
0
Csatlakozások száma USB:
0
RCA audio aljzatok száma:
0
Szín:
bézs
Rögzítés módja:
csavarozás
SAT/TV csatlakozások száma:
0
Rádió csatlakozások száma:
0
Telefoncsatlakozások száma ISDN:
0
Csatornabeépítés:
Nem
Padlódoboz/padló alá szerelhető:
Nem
Moduláris:
Nem
Telefoncsatlakozások száma analóg:
0
D-Sub-aljzatok (15-pólusú) száma:
0
Jack aljzatok száma (2,5 mm):
0
Jack aljzatok száma (3,5 mm):
0
Jack aljzatok száma (6,3 mm):
0
RAL-szám:
1013