Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - ÚJ SEDNA Egypólusú nyomó lámpajellel, rugós bekötés, 10A, IP44, antracit SX047077 - SDD214132

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - ÚJ SEDNA Egypólusú nyomó lámpajellel, rugós bekötés, 10A, IP44, antracit SX047077

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyes nyomógomb

  • Működtetés módja - nyomógomb

  • Összeállítás - alapelem központi fedőlappal

  • Világítással - Nem

  • Igazoló gombok száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

6 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606481482235

Sonepar cikkszám

SX047077

Gyártói cikkszám

SDD214132

Gyártói típuskód

SEDNA SDD214132

Kivitel:

egyes nyomógomb

Működtetés módja:

nyomógomb

Összeállítás:

alapelem központi fedőlappal

Világítással:

Nem

Igazoló gombok száma:

1

Forgóérintkezők száma:

0

Pólusszám:

1

Szerelési mód:

süllyesztett

Jelzőlámpával:

Nem

Jelző érintkező:

Nem

Csatlakozási mód:

egyéb

Fényforrással:

Nem

Rögzítés módja:

körömmel és csavarral

Anyag:

műanyag

Szín:

antracit

Felület kivitele:

matt

Felirat:

egyéb

Szövegmező / írási felület:

Nem

Ütésállóság (IK):

IK02

Min. készülékdoboz mélység:

40 mm

Készülék mélysége:

37 mm

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

1

Váltóérintkezők száma:

0

Érintkező nélküli típus:

Nem

Modulok száma (modulos építési módnál):

1

Névleges feszültség:

250 V

Névleges áram:

10 A

Anyagminőség:

termoplasztik

Működési elv:

elektromechanikus

Halogénmentes:

Igen

Antibakteriális bevonat:

Nem

Felület:

egyéb

RAL-szám (hasonló):

7021

Áttetsző:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP44

Készülék szélessége:

73 mm

Készülék magassága:

73 mm

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

ÚJ SEDNA Egypólusú nyomó lámpajellel, rugós bekötés, 10A, IP44, antracit