Schneider - ÚJ SEDNA Éjjeli világítás, 3W, fehér SX047039 - SDD111906
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Foglalat - E10
Fényforrással - Igen
Fényforrás színe - narancs
Villogó jelzőlámpával - Nem
Névleges feszültség - 250 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606481478528
Sonepar cikkszám
SX047039
Gyártói cikkszám
SDD111906
Gyártói típuskód
SEDNA SDD111906
Foglalat:
E10
Fényforrással:
Igen
Fényforrás színe:
narancs
Villogó jelzőlámpával:
Nem
Névleges feszültség:
250 V
Szerelési mód:
süllyesztett
Cserélhető szimbólummal:
Nem
Szín:
fehér
Fényforrás max. teljesítménye:
3 W
Összeállítás:
alapelem központi fedőlappal
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Modulok száma (modulos építési módnál):
1
Fényforrás:
egyéb
Fix szimbólum/felirat:
Nem
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Nem
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
fényes
RAL-szám (hasonló):
9003
Áttetsző:
Igen
Teljesítményfelvétel:
3 W
Készülék szélessége:
73 mm
Min. készülékdoboz mélység:
32 mm
Készülék magassága:
73 mm
Készülék mélysége:
46 mm