Schneider - ÚJ SEDNA Fedlap fényerőszabályzókhoz, alumínium SX047042 - SDD113503
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Felirat/jelzés - nincs
Felhasználás - fényszabályzó kapcsoló
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás - Igen
Szín - alumínium
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481467072
Sonepar cikkszám
SX047042
Gyártói cikkszám
SDD113503
Gyártói típuskód
SEDNA SDD113503
Kivitel:
egyéb
Felirat/jelzés:
nincs
Felhasználás:
fényszabályzó kapcsoló
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:
Igen
Szín:
alumínium
Szkennelhető szimbólum:
Nem
Buszrendszerrel kompatibilis érintőszenzor csatlakozáshoz alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
csavarral rögzítés
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
matt
Antibakteriális bevonat:
Nem
Feliratmezővel:
Nem
Cserélhető lencsével/szimbólummal:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Ütésállóság (IK):
IK00
Szélesség:
55 mm
Magasság:
55 mm
Mélység:
21 mm