Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - ÚJ SEDNA Fedlap fényerőszabályzókhoz, fehér SX047040 - SDD111503

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - ÚJ SEDNA Fedlap fényerőszabályzókhoz, fehér SX047040

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Felirat/jelzés - nincs

  • Felhasználás - fényszabályzó kapcsoló

  • Ellenőrző ablak / fénykibocsátás - Igen

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

3 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606481466235

Sonepar cikkszám

SX047040

Gyártói cikkszám

SDD111503

Gyártói típuskód

SEDNA SDD111503

Kivitel:

egyéb

Felirat/jelzés:

nincs

Felhasználás:

fényszabályzó kapcsoló

Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:

Igen

Szín:

fehér

RAL-szám (hasonló):

9003

Szkennelhető szimbólum:

Nem

Buszrendszerrel kompatibilis érintőszenzor csatlakozáshoz alkalmas:

Nem

Rögzítés módja:

csavarral rögzítés

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

fényes

Antibakteriális bevonat:

Nem

Feliratmezővel:

Nem

Cserélhető lencsével/szimbólummal:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Ütésállóság (IK):

IK00

Szélesség:

55 mm

Magasság:

55 mm

Mélység:

21 mm

ÚJ SEDNA Fedlap fényerőszabályzókhoz, fehér