Schneider - ÚJ SEDNA Időkapcsoló, 10AX, antracit SX047025 - SDD114508
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - antracit
Rögzítés módja - csavarral
Csillagászati program/asztroprogram - Nem
Kivitel - elektronikus
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481467539
Sonepar cikkszám
SX047025
Gyártói cikkszám
SDD114508
Gyártói típuskód
SEDNA SDD114508
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
antracit
Rögzítés módja:
csavarral
Csillagászati program/asztroprogram:
Nem
Kivitel:
elektronikus
Legrövidebb kapcsolási távolság:
5 min
Önálló működés:
8 h
Összeállítás:
alapelem központi fedőlappal
Modulok száma (modulos építési módnál):
0
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
0
Időbeállítás:
5-480 min
Szürkületi érték beállítható:
0-0 lx
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Felület:
egyéb
Felület kivitele:
matt
RAL-szám (hasonló):
7021
Áttetsző:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Véletlenszám-generátor:
Nem
Névleges feszültség:
250 V
Timer-funkció:
Igen
Frekvencia:
50-50 Hz
Mellékállomás bemenetek:
Nem
Névleges áram:
10 A
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Fényérzékelő-csatlakozóval:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Max. teljesítmény:
2200 W
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
Min. készülékdoboz mélység:
40 mm
Készülék szélessége:
73 mm
Vezérlés bluetooth-on keresztül:
Nem
Készülék magassága:
73 mm
WiFi kompatibilis:
Nem
Készülék mélysége:
45 mm