Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - ÚJ SEDNA Kábelkivezető, fehér SX047010 - SDD111903

MásolásMásolás
Schneider - ÚJ SEDNA Kábelkivezető, fehér SX047010

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Felhasználás - vezeték kibocsátó

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Szín - fehér

  • Csatlakozóhüvelyekkel/kapcsolókkal - Nem

  • Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz - 3

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

5 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606481478498

Sonepar cikkszám

SX047010

Gyártói cikkszám

SDD111903

Gyártói típuskód

SEDNA SDD111903

Felhasználás:

vezeték kibocsátó

Szerelési mód:

süllyesztett

Szín:

fehér

Csatlakozóhüvelyekkel/kapcsolókkal:

Nem

Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz:

3

Összeállítás:

alapelem központi fedőlappal

Hordozógyűrű:

Nem

Porvédelemmel:

Nem

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Kimenet iránya:

alul

Feliratmező:

feliratmező nélkül

Felirattal:

Nem

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

egyéb

Halogénmentes:

Igen

Antibakteriális bevonat:

Nem

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

fényes

RAL-szám (hasonló):

9003

Áttetsző:

Nem

Rögzítés módja:

körömmel és csavarral

Húzásmentesítés:

Igen

Árnyékolt csatlakozóhüvely:

Nem

Árnyékolt ház:

Nem

Csatlakozócsipesz:

Nem

Világítással:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Elszigetelt csatlakozások:

Nem

Ütésállóság (IK):

IK02

Készülék szélessége:

73 mm

Készülék magassága:

58 mm

Készülék mélysége:

73 mm

Min. készülékdoboz mélység:

31 mm

Ez a termék egy Schneider Electric Sedna Design és Elements fehér kábelkivezető. Ue üzemi feszültsége 250 V~ és névleges áramerőssége 25 A. Süllyesztett szerelés lehetséges. A méret (szélesség) 73mm × (magasság) 58mm × (mélység) 73mm. 67g. A készülék színe fehér, fényes bevonattal. Akrilnitril-butadién-sztirol (ABS) anyagból készült. IP20 fokozatú védettséggel rendelkezik. A Sedna Design és Elements egy prémium termékcsalád, modern színekkel és textúrákkal, amelyek fa, kő, fém és üveg megjelenését és hangulatát hozzák ügyfelei otthonaiba. A Sedna Design és Elements kínálatában minden olyan modern funkció megtalálható, amely szükséges ahhoz, hogy túlszárnyalja ügyfelei elvárásait, és minden korosztály számára nagyobb kényelmet és komfortot biztosítson. Ez az eszköz megfelel a CE tanúsítványnak.