Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - ÚJ SEDNA Kártyás kapcsoló, rugós bekötés, 10A, wenge SX047033 - SDD181121

MásolásMásolás
Schneider - ÚJ SEDNA Kártyás kapcsoló, rugós bekötés, 10A, wenge SX047033

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kapcsolási mód - egyéb

  • Működtetés módja - hotelkártya

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Összeállítás - alapelem központi fedőlappal

  • Igazoló gombok száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

5 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606481481573

Sonepar cikkszám

SX047033

Gyártói cikkszám

SDD181121

Gyártói típuskód

SEDNA SDD181121

Kapcsolási mód:

egyéb

Működtetés módja:

hotelkártya

Szerelési mód:

süllyesztett

Összeállítás:

alapelem központi fedőlappal

Igazoló gombok száma:

0

Billentyűkapcsoló:

Nem

Szín:

fa

Rögzítés módja:

körömmel és csavarral

Szerelőlemezzel:

Igen

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Megvilágítás:

igen

Halogénmentes:

Igen

Felület kivitele:

matt

Megvilágítási funkció:

irányfény

Szövegmező / írási felület:

nem

Megvilágítás fajtája:

egyéb

Névleges áram:

10 A

Ütésállóság (IK):

IK02

Csatlakozási mód:

egyéb

Névleges feszültség:

250 V

Mosógépkapcsoló:

Nem

Jelző érintkező:

Nem

Készülék szélessége:

73 mm

Beépítési mélység:

18 mm

IFTTT-támogatással:

Nem

Modulok száma (modulos építési módnál):

1

Antibakteriális bevonat:

Nem

Felület:

dekor

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Kapcsolóáram fénycsövekhez:

10 AX

Fűtéskapcsoló:

Nem

Készülék magassága:

73 mm

Készülék mélysége:

45 mm

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Min. készülékdoboz mélység:

24 mm

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

ÚJ SEDNA Kártyás kapcsoló, rugós bekötés, 10A, wenge