Schneider - ÚJ SEDNA Kettős hangfalcsatlakozó, rugós bekötés, alumínium SX047006 - SDD113411
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - süllyesztett
Összeállítás - hangszóró
Program-memóriahelyek száma - 0
Beszédfunkcióval - Nem
Hangolóegységgel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606481479594
Sonepar cikkszám
SX047006
Gyártói cikkszám
SDD113411
Gyártói típuskód
SEDNA SDD113411
Szerelési mód:
süllyesztett
Összeállítás:
hangszóró
Program-memóriahelyek száma:
0
Beszédfunkcióval:
Nem
Hangolóegységgel:
Nem
RDS:
Nem
Frekvencia kijelzéssel:
Nem
Analóg bemenetek száma:
0
Analóg kimenetek száma:
0
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Szélesség:
73 mm
Magasság:
73 mm
Mélység:
53 mm
Szín:
alumínium
RAL-szám (hasonló):
7047
Min. készülékdoboz mélység:
31 mm
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem