Schneider - ÚJ SEDNA Mozgásérzékelő, nyomóval, 160°, 10A, bézs SX046769 - SDD112504
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - mozgásjelző
Max. hatótávolság előre - 8 m
Max. kapcsolási idő (munkaciklus) - 30 min
Vízszintes érzékelésszög - 160-160 °
Max. kapcsolási teljesítmény - 2200 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481466662
Sonepar cikkszám
SX046769
Gyártói cikkszám
SDD112504
Gyártói típuskód
SEDNA SDD112504
Kivitel:
mozgásjelző
Max. hatótávolság előre:
8 m
Max. kapcsolási idő (munkaciklus):
30 min
Vízszintes érzékelésszög:
160-160 °
Max. kapcsolási teljesítmény:
2200 W
Mozgásérzékelő/jelenlétérzékelő technológia:
passzív infravörös
Folyamatos fényszabályozás:
Igen
HLK/HVAC irányítás:
Nem
Kényszerített bekapcsolás:
Igen
Kényszerkikapcsolás:
Igen
Állatkifutó:
Nem
Átbújásvédelem:
Nem
Hálózatba köthető:
Nem
Letapogatási szög:
160 °
Optimális szerelési magasság:
1.1 m
Lépcsőházi világításvezérlő:
Nem
Áthidaló kapcsoló:
Nem
Max. hatótávolság oldalra:
8 m
Alkalmas vezeték nélküli átvitelhez:
Igen
Távirányítással működtethető:
Igen
Távvezérléssel:
Nem
Reakcióérzékenység beállítható:
Nem
Indító fényerő beállítható:
Nem
Jelzőegységgel:
Nem
Tanító funkció a kívánt világossághoz:
Nem
Fényerő-szabályozási funkció dimmer alapelemmel:
Nem
Mennyezetre szerelhető:
Nem
Szerelési mód:
süllyesztett
Csatlakozási mód:
csavaros kapocs
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
fényes
Antibakteriális bevonat:
Nem
Szín:
bézs
RAL-szám (hasonló):
1013
Áttetsző:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Háttérfigyelés:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Frekvencia:
50-50 Hz
Min. kapcsolási idő:
5 s
Kikapcsolási késleltetés:
1800 s
Bekapcsolási késleltetés:
0 s
Szenzor elfordulási tartománya, vízszintes:
160-160 °
Szenzor elfordulási tartománya, függőleges:
45-45 °
Indító fényerő:
5-1000 lx
Falra szerelhető:
Igen
Max. kapcsolható LED teljesítmény:
200 W
C-teher:
Nem
Kapcsolási zónák száma:
10
Mellékállomás bemenetek:
Igen
Névleges feszültség:
230-230 V
Riasztó-funkció:
Nem
Szélesség:
73 mm
Magasság:
73 mm
Környezeti hőmérséklet:
5-35 °C
Mélység:
48 mm
Beépítési szélesség:
73 mm
Beépítési mélység:
27 mm
Akusztikus szenzorral:
Nem
Min. készülékdoboz mélység:
40 mm
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
Csatlakozókábel:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem