Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - ÚJ SEDNA Redőnynyomó, rugós bekötés, 10AX, wenge SX046760 - SDD181114

MásolásMásolás
Schneider - ÚJ SEDNA Redőnynyomó, rugós bekötés, 10AX, wenge SX046760

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Összeállítás - alapelem központi fedőlappal

  • Működtetés módja - billentyű

  • Kivitel - egyéb

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Szín - fa

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

5 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX046760

Gyártói cikkszám

SDD181114

Gyártói típuskód

SEDNA SDD181114

Összeállítás:

alapelem központi fedőlappal

Működtetés módja:

billentyű

Kivitel:

egyéb

Szerelési mód:

süllyesztett

Szín:

fa

Mechanikusan kezelhető:

Igen

Elektronikusan működtethető:

Nem

Anyag:

műanyag

Rögzítés módja:

körömmel és csavarral

Csatlakozási mód:

egyéb

Szövegmező / írási felület:

Nem

Névleges feszültség:

250 V

Billentyűk száma:

2

Névleges áram:

10 A

Pólusszám:

1

Mechanikus reteszeléssel:

Nem

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

dekor

Zsalukhoz:

Nem

Felület kivitele:

matt

Redőnyök számára:

Igen

Árnyékolók számára:

Nem

Áttetsző:

Nem

Villamos zárral:

Igen

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Modulok száma (modulos építési módnál):

2

Min. készülékdoboz mélység:

24 mm

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Készülék szélessége:

73 mm

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Készülék magassága:

73 mm

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Készülék mélysége:

37 mm

ÚJ SEDNA Redőnynyomó, rugós bekötés, 10AX, wenge