Schneider - ÚJ SEDNA Szobatermosztát, 10A, bézs IP20 SX046775 - SDD112506
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - be/ki
Feszültségellátás módja - 230 V AC
Csatlakozás - 3-vezetékes
Vevővel - Nem
Szerelési mód - süllyesztett
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606481466679
Sonepar cikkszám
SX046775
Gyártói cikkszám
SDD112506
Gyártói típuskód
SEDNA SDD112506
Kivitel:
be/ki
Feszültségellátás módja:
230 V AC
Csatlakozás:
3-vezetékes
Vevővel:
Nem
Szerelési mód:
süllyesztett
Külső érzékelő:
Igen
Méréstartomány:
5-30 °C
Klímaberendezéshez alkalmas:
Nem
Max. érintkező terhelés:
16 A
Szín:
bézs
Kijelzővel:
Nem
Különbség értéke:
1-1 K
Hőmérséklet leolvasható:
Nem
Szabályozás karakterisztikája:
egyéb
Állítható különbség:
Igen
Érintkező kivitelezése:
záró (NO)
Érzékelő kivitel:
egyéb
Hűtés kimeneteinek száma:
0
Működtetés:
forgó
Védettség (IP):
IP20
Termikus visszacsatolás:
nincs
Fűtés kimeneteinek száma:
1
Zajszint kijelzés:
Nem
Rejtett működés:
Nem
Max. feszültség érintkezők:
230 V
Modulok száma (modulos építési módnál):
0
Robbanásvédett:
Nem
Védettség (NEMA):
1
Használati vízkapcsolóval:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Magasság:
71 mm
Szélesség:
71 mm
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
Fűtésekhez alkalmas:
Igen
RAL-szám:
1013
Mélység:
47 mm
Átmérő:
57 mm
Hőmérséklet szabályozó osztálya:
I
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Teljesítményfelvétel készenléti állapotban (solstandby):
3600 W
IFTTT-támogatással:
Nem