Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - ÚJ SEDNA Szobatermosztát padlófűtéshez, 10A, alumínium IP20 SX046780 - SDD113507

MásolásMásolás
Schneider - ÚJ SEDNA Szobatermosztát padlófűtéshez, 10A, alumínium IP20 SX046780

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - be/ki

  • Feszültségellátás módja - 230 V AC

  • Csatlakozás - 3-vezetékes

  • Vevővel - Nem

  • Szerelési mód - süllyesztett

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606481467102

Sonepar cikkszám

SX046780

Gyártói cikkszám

SDD113507

Gyártói típuskód

SEDNA SDD113507

Kivitel:

be/ki

Feszültségellátás módja:

230 V AC

Csatlakozás:

3-vezetékes

Vevővel:

Nem

Szerelési mód:

süllyesztett

Külső érzékelő:

Nem

Méréstartomány:

5-50 °C

Klímaberendezéshez alkalmas:

Nem

Max. érintkező terhelés:

16 A

Szín:

egyéb

Kijelzővel:

Nem

Különbség értéke:

1-1 K

Hőmérséklet leolvasható:

Nem

Szabályozás karakterisztikája:

egyéb

Állítható különbség:

Igen

Érintkező kivitelezése:

záró (NO)

Érzékelő kivitel:

egyéb

Hűtés kimeneteinek száma:

0

Működtetés:

forgó

Védettség (IP):

IP20

Termikus visszacsatolás:

nincs

Fűtés kimeneteinek száma:

1

Zajszint kijelzés:

Nem

Rejtett működés:

Nem

Max. feszültség érintkezők:

230 V

Modulok száma (modulos építési módnál):

0

Robbanásvédett:

Nem

Védettség (NEMA):

1

Használati vízkapcsolóval:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Magasság:

71 mm

Szélesség:

71 mm

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

Fűtésekhez alkalmas:

Igen

RAL-szám:

7047

Mélység:

47 mm

Átmérő:

57 mm

Hőmérséklet szabályozó osztálya:

I

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Teljesítményfelvétel készenléti állapotban (solstandby):

3600 W

IFTTT-támogatással:

Nem

ÚJ SEDNA Szobatermosztát padlófűtéshez, 10A, alumínium IP20