Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - ÚJ SEDNA TV/R aljzat, végzáró, 4 dB, nyír SX046966 - SDD180471R

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - ÚJ SEDNA TV/R aljzat, végzáró, 4 dB, nyír SX046966

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Felhasználás - egyéb

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Szín - fa

  • Csatlakozóhüvelyekkel/kapcsolókkal - Igen

  • Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz - 2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606481467751

Sonepar cikkszám

SX046966

Gyártói cikkszám

SDD180471R

Gyártói típuskód

SEDNA SDD180471R

Felhasználás:

egyéb

Szerelési mód:

süllyesztett

Szín:

fa

Csatlakozóhüvelyekkel/kapcsolókkal:

Igen

Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz:

2

Összeállítás:

alapelem központi fedőlappal

Hordozógyűrű:

Igen

Porvédelemmel:

Nem

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Kimenet iránya:

egyenes

Feliratmező:

feliratmező nélkül

Felirattal:

Igen

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Antibakteriális bevonat:

Nem

Felület:

dekor

Felület kivitele:

matt

Áttetsző:

Nem

Rögzítés módja:

körömmel és csavarral

Érintkező kivitelezése:

hüvely (anya)

Modulok száma (modulos építési módnál):

0

Húzásmentesítés:

Nem

Árnyékolt csatlakozóhüvely:

Nem

Árnyékolt ház:

Nem

Csatlakozócsipesz:

Nem

Világítással:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Elszigetelt csatlakozások:

Nem

Ütésállóság (IK):

IK02

Készülék szélessége:

73 mm

Készülék magassága:

73 mm

Készülék mélysége:

34 mm

Min. készülékdoboz mélység:

22.5 mm

ÚJ SEDNA TV/R aljzat, végzáró, 4 dB, nyír