Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - ÚJ SEDNA TV/RJ45 Cat6 UTP kombinált aljzat, antracit SX046947 - SDD114469T

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - ÚJ SEDNA TV/RJ45 Cat6 UTP kombinált aljzat, antracit SX046947

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • RCA audio aljzatok száma - 0

  • IEC 60169-2 szerinti koaxiális aljzatok száma - 1

  • USB-aljzatok száma - 0

  • HDMI bemenetek száma - 0

  • Csatlakozási mód - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

6 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606481467317

Sonepar cikkszám

SX046947

Gyártói cikkszám

SDD114469T

Gyártói típuskód

SEDNA SDD114469T

RCA audio aljzatok száma:

0

IEC 60169-2 szerinti koaxiális aljzatok száma:

1

USB-aljzatok száma:

0

HDMI bemenetek száma:

0

Csatlakozási mód:

egyéb

Szín:

antracit

BNC-aljzatok száma:

0

Componens videó-aljzatok száma:

0

Composite videó-aljzatok száma:

0

DVI-aljzatok száma:

0

D-Sub-aljzatok (19-pólusú) száma:

0

D-Sub-aljzatok (15-pólusú) száma:

0

Jack aljzatok száma (2,5 mm):

0

Jack aljzatok száma (3,5 mm):

0

Jack aljzatok száma (6,3 mm):

0

Hangszóró csatlakozások száma:

0

RJ45-aljzatok száma:

1

Sat F-aljzatok száma:

0

Scart aljzatok száma:

0

S-videó-aljzatok száma:

0

TNC-aljzatok száma:

0

WBT-aljzatok száma:

0

XLR-aljzatok száma:

0

Felület:

egyéb

Felület kivitele:

matt

RAL-szám (hasonló):

7021

ÚJ SEDNA TV/RJ45 Cat6 UTP kombinált aljzat, antracit