Schneider - ÚJ SEDNA TV/RJ45 Cat6 UTP kombinált aljzat, bézs SX046945 - SDD112469T
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
RCA audio aljzatok száma - 0
IEC 60169-2 szerinti koaxiális aljzatok száma - 1
USB-aljzatok száma - 0
HDMI bemenetek száma - 0
Csatlakozási mód - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481466471
Sonepar cikkszám
SX046945
Gyártói cikkszám
SDD112469T
Gyártói típuskód
SEDNA SDD112469T
RCA audio aljzatok száma:
0
IEC 60169-2 szerinti koaxiális aljzatok száma:
1
USB-aljzatok száma:
0
HDMI bemenetek száma:
0
Csatlakozási mód:
egyéb
Szín:
bézs
BNC-aljzatok száma:
0
Componens videó-aljzatok száma:
0
Composite videó-aljzatok száma:
0
DVI-aljzatok száma:
0
D-Sub-aljzatok (19-pólusú) száma:
0
D-Sub-aljzatok (15-pólusú) száma:
0
Jack aljzatok száma (2,5 mm):
0
Jack aljzatok száma (3,5 mm):
0
Jack aljzatok száma (6,3 mm):
0
Hangszóró csatlakozások száma:
0
RJ45-aljzatok száma:
1
Sat F-aljzatok száma:
0
Scart aljzatok száma:
0
S-videó-aljzatok száma:
0
TNC-aljzatok száma:
0
WBT-aljzatok száma:
0
XLR-aljzatok száma:
0
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
fényes
RAL-szám (hasonló):
1013