Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - ÚJ SEDNA TV/RJ45 Cat6 UTP kombinált aljzat, fehér SX046944 - SDD111469T

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - ÚJ SEDNA TV/RJ45 Cat6 UTP kombinált aljzat, fehér SX046944

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • RCA audio aljzatok száma - 0

  • IEC 60169-2 szerinti koaxiális aljzatok száma - 1

  • USB-aljzatok száma - 0

  • HDMI bemenetek száma - 0

  • Csatlakozási mód - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

6 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606481466051

Sonepar cikkszám

SX046944

Gyártói cikkszám

SDD111469T

Gyártói típuskód

SEDNA SDD111469T

RCA audio aljzatok száma:

0

IEC 60169-2 szerinti koaxiális aljzatok száma:

1

USB-aljzatok száma:

0

HDMI bemenetek száma:

0

Csatlakozási mód:

egyéb

Szín:

fehér

BNC-aljzatok száma:

0

Componens videó-aljzatok száma:

0

Composite videó-aljzatok száma:

0

DVI-aljzatok száma:

0

D-Sub-aljzatok (19-pólusú) száma:

0

D-Sub-aljzatok (15-pólusú) száma:

0

Jack aljzatok száma (2,5 mm):

0

Jack aljzatok száma (3,5 mm):

0

Jack aljzatok száma (6,3 mm):

0

Hangszóró csatlakozások száma:

0

RJ45-aljzatok száma:

1

Sat F-aljzatok száma:

0

Scart aljzatok száma:

0

S-videó-aljzatok száma:

0

TNC-aljzatok száma:

0

WBT-aljzatok száma:

0

XLR-aljzatok száma:

0

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

fényes

RAL-szám (hasonló):

9003

A Schneider Electric cég Sedna Design és Elements TV + informatikai aljzata egy rögzítőkerettel és fedőlappal ellátott, kommunikációs célú mechanizmus. Cat6-os UTP (árnyékolatlan csavart érpár) RJ45 adatcsatlakozóval van ellátva. Egyedi apa tévécsatlakozóval és koaxiális típusú csatlakozóval van ellátva. Ez a tévécsatlakozó 4 decibeles jelútvonal-csillapítással rendelkezik. A hozzá illeszkedő szerelődoboz a falfelületbe süllyeszthető. A termék méretei: (Sz) 73 mm x (Ma) 73 mm x (Mé) 37 mm. Hőre lágyuló ABS UV-stabilizált műanyagból készül. A termék színe fehér (RAL 9003), fényes felületkezeléssel. A környezeti levegő hőmérséklete -25 °C és +55 °C között lehet. Eléri az IP20 védelmi fokozatot. A Sedna Design és Elements az elektromos kapcsolók új generációja, amelyet a divatos belsőépítészet ihletett. A mai trendeket tükröző modern vonalakkal és kifinomult esztétikával a Sedna több mint egy utólagos gondolat. A Sedna Design és Elements még tovább megy az ergonómia, az egyszerű telepítés és használat, a megbízhatóság és a minőségi kivitelezés tekintetében. A termék megfelel az ISO 8877 szabványnak.