Schneider - ÚJ SEDNA Vakfedél, bézs IP20 SX047017 - SDD112904
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Átmérő - 0 mm
Alak - négyzetes
Rögzítés módja - egyéb
Hosszúság - 73 mm
Szélesség - 73 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481479105
Sonepar cikkszám
SX047017
Gyártói cikkszám
SDD112904
Gyártói típuskód
SEDNA SDD112904
Átmérő:
0 mm
Alak:
négyzetes
Rögzítés módja:
egyéb
Hosszúság:
73 mm
Szélesség:
73 mm
Mélység:
43 mm
Kivitel:
vakfedél
Szín:
egyéb
Csatlakozókábel:
Nem
Dugaszoló aljzatok száma:
0
3-pólusú csatlakozóhüvelyek száma:
0
4-pólusos csatlakozóhüvelyek száma:
0
5-pólusos csatlakozóhüvelyek száma:
0
Áttetsző:
Nem
Védettség (IP):
IP20
RAL-szám:
1013
ÚJ SEDNA Vakfedél, bézs IP20