Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - ÚJ SEDNA Vakfedél, fehér IP20 SX047016 - SDD111904

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - ÚJ SEDNA Vakfedél, fehér IP20 SX047016

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Átmérő - 0 mm

  • Alak - négyzetes

  • Rögzítés módja - egyéb

  • Hosszúság - 73 mm

  • Szélesség - 73 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

4 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606481478504

Sonepar cikkszám

SX047016

Gyártói cikkszám

SDD111904

Gyártói típuskód

SEDNA SDD111904

Átmérő:

0 mm

Alak:

négyzetes

Rögzítés módja:

egyéb

Hosszúság:

73 mm

Szélesség:

73 mm

Mélység:

43 mm

Kivitel:

vakfedél

Szín:

fehér

Csatlakozókábel:

Nem

Dugaszoló aljzatok száma:

0

3-pólusú csatlakozóhüvelyek száma:

0

4-pólusos csatlakozóhüvelyek száma:

0

5-pólusos csatlakozóhüvelyek száma:

0

Áttetsző:

Nem

Védettség (IP):

IP20

RAL-szám:

9003

Ez a Schneider Electric Sedna Design és Elements vakfedél rögzítőkerettel rendelkezik. Ez a termék egy üres fedőlapként használható. A Sedna Design és Elements segítségével kombinálhatja a betét- és a takarókeret-összeállításokat. A készülék rögzítése csavarokkal és körmökkel történik. A méret (szélesség) 73mm × (magasság) 73mm × (mélység) 43mm. A tömege 38g. A termék színe fehér (RAL 9003), fényes felületi bevonattal, amely elegáns és felső kategóriás érzést kölcsönöz a szobának. Termoplasztikus ABS-UV stabilizált anyagból készült. IP20 fokozatú védettséggel rendelkezik. A Sedna Design és Elements egy prémium termékcsalád, amely a modern színek és formák széles választékát kínálja, fa, kő, fém és üveg megjelenését és hangulatát kelti ügyfelei otthonaiban. A Sedna még tovább megy az ergonómia, a könnyű telepítés és használat, a megbízhatóság és a minőségi kivitelezés terén.