Schneider - ÚJ SEDNA Vakfedél, wenge IP20 SX047021 - SDD181904
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alak - négyzetes
Rögzítés módja - egyéb
Hosszúság - 73 mm
Szélesség - 73 mm
Mélység - 43 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481481795
Sonepar cikkszám
SX047021
Gyártói cikkszám
SDD181904
Gyártói típuskód
SEDNA SDD181904
Alak:
négyzetes
Rögzítés módja:
egyéb
Hosszúság:
73 mm
Szélesség:
73 mm
Mélység:
43 mm
Kivitel:
vakfedél
Szín:
egyéb
Csatlakozókábel:
Nem
Dugaszoló aljzatok száma:
0
3-pólusú csatlakozóhüvelyek száma:
0
4-pólusos csatlakozóhüvelyek száma:
0
5-pólusos csatlakozóhüvelyek száma:
0
Áttetsző:
Nem
Védettség (IP):
IP20
ÚJ SEDNA Vakfedél, wenge IP20