Schneider - ULTRA Belsőkönyök (40x25) SX004687 - ETK46320
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 43 mm
Szélesség - 62 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Rögzítés módja - felpattintható
Csomagolás és feltételek
40 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480507632
Sonepar cikkszám
SX004687
Gyártói cikkszám
ETK46320
Gyártói típuskód
ETK46320
Magasság:
43 mm
Szélesség:
62 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
Rögzítés módja:
felpattintható
Kivitel:
fedél
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
kezeletlen
RAL-szám:
9010
Védőfóliával:
Nem
Vezetékcsatornák - ULTRA Belsőkönyök (40x25)