Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - ULTRA Fedél, 120 mm (151x50) SX078645 - ETK151501

MásolásMásolás
Schneider - ULTRA Fedél, 120 mm (151x50) SX078645

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 119 mm

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Kivitel - sima

  • Anyag - műanyag

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 16 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8698150116126

Sonepar cikkszám

SX078645

Gyártói cikkszám

ETK151501

Gyártói típuskód

Ultra ETK151501

Szélesség:

119 mm

Hosszúság:

2000 mm

Kivitel:

sima

Anyag:

műanyag

Szín:

fehér

Fedél részek szerelési módja:

átfogó

Fedél rögzítése:

felpattintható

Halogénmentes:

Igen

RAL-szám:

9010

Anyagminőség:

polyvinyl chloride (PVC)

Antibakteriális bevonat:

Nem

Védőfóliával:

Igen

ULTRA Fedél, 120 mm (151x50)