Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - ULTRA Fedél, 75 mm (151x50) SX004679 - ETK151505

MásolásMásolás
Schneider - ULTRA Fedél, 75 mm (151x50) SX004679

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 9 mm

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Kivitel - sima

  • Anyag - műanyag

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 16 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8698150116201

Sonepar cikkszám

SX004679

Gyártói cikkszám

ETK151505

Gyártói típuskód

Ultra ETK151505

Szélesség:

9 mm

Hosszúság:

2000 mm

Kivitel:

sima

Anyag:

műanyag

Szín:

fehér

Fedél részek szerelési módja:

belül fekvő

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

RAL-szám:

9010

Anyagminőség:

polyvinyl chloride (PVC)

Védőfóliával:

Nem

Alkalmazási hőmérséklet:

-25-60 °C

Vezetékcsatornák - ULTRA Fedél, 75 mm (151x50)