MegszűntNem visszaküldhető

Schneider - ULTRA Kanyarelem (25x16) SX004684 - ETK26340

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - ULTRA Kanyarelem (25x16) SX004684

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Magasság - 45 mm

  • Szélesség - 45 mm

  • Szög - 90-90 °

  • Szín - fehér

  • Halogénmentes - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480507519

Sonepar cikkszám

SX004684

Gyártói cikkszám

ETK26340

Gyártói típuskód

ETK26340

Magasság:

45 mm

Szélesség:

45 mm

Szög:

90-90 °

Szín:

fehér

Halogénmentes:

Igen

Kivitel:

fedél

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

egyéb

Felület:

kezeletlen

RAL-szám:

9010

Védőfóliával:

Nem

Rögzítés módja:

felpattintható

Vezetékcsatornák - ULTRA Kanyarelem (25x16)