Schneider - ULTRA Szegélycsatorna, három rekeszes, 70×20 mm SX004693 - ETK70221
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mélység - 20 mm
Felső burkolat színe - fehér
Dekoráció - nincs
Magasság - 70 mm
Hosszúság - 2000 mm
Csomagolás és feltételek
30 méter
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
8698150702213
Sonepar cikkszám
SX004693
Gyártói cikkszám
ETK70221
Gyártói típuskód
Ultra ETK70221
Mélység:
20 mm
Felső burkolat színe:
fehér
Dekoráció:
nincs
Magasság:
70 mm
Hosszúság:
2000 mm
Halogénmentes:
Igen
Választófalak száma:
3
Anyag:
műanyag
RAL-szám:
9010
Tömítőgyűrű felsőrész:
nincs
Védőfóliával:
Nem
Vezetékcsatornák - ULTRA Szegélycsatorna, három rekeszes, 70×20 mm