Schneider - Ultra szerelvényezhető Kábelcsatorna 151x50 két rekeszes GT72719 - ISM17010
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 151 mm
Szélesség - 50 mm
Szín - fehér
Hosszúság - 2000 mm
Csomagolás és feltételek
8 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480426810
Sonepar cikkszám
GT72719
Gyártói cikkszám
ISM17010
Gyártói típuskód
ISM17010
Magasság:
151 mm
Szélesség:
50 mm
Szín:
fehér
Hosszúság:
2000 mm
Ultra szerelvényezhető Kábelcsatorna 151x50 két rekeszes