Schneider - ULTRA Szűkítő elem (151x50 -> 101x50) SX004681 - ETK15154
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 151 mm
Szín - fehér
Kivitel - külső
Anyag - műanyag
RAL-szám - 9010
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8690495055887
Sonepar cikkszám
SX004681
Gyártói cikkszám
ETK15154
Gyártói típuskód
ETK15154
Magasság:
151 mm
Szín:
fehér
Kivitel:
külső
Anyag:
műanyag
RAL-szám:
9010
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Vezetékcsatornák - ULTRA Szűkítő elem (151x50 -> 101x50)