Schneider - ULTRA T-elem (151x50) SX004680 - ETK15153
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 221 mm
Fedél részek száma - 0
Szín - fehér
Anyag - műanyag
Szimmetrikus - Igen
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8690495055924
Sonepar cikkszám
SX004680
Gyártói cikkszám
ETK15153
Gyártói típuskód
ETK15153
Szélesség:
221 mm
Fedél részek száma:
0
Szín:
fehér
Anyag:
műanyag
Szimmetrikus:
Igen
Mélység:
52 mm
Leágazás szélessége:
151 mm
Kivitel:
búraforma
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
kezeletlen
RAL-szám:
9010
Védőfóliával:
Nem
Csatornaösszekötővel:
Nem
Alsó perforáció:
Nem
Fedél részek szerelési módja:
átfogó
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Vezetékcsatornák - ULTRA T-elem (151x50)