Schneider - ULTRA T-elem (25x16) SX004685 - ETK26350
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Kimenő szélesség - 25 mm
Szín - fehér
Kimenő magasság - 16 mm
Kivitel - fedél
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480507526
Sonepar cikkszám
SX004685
Gyártói cikkszám
ETK26350
Gyártói típuskód
ETK26350
Anyag:
műanyag
Kimenő szélesség:
25 mm
Szín:
fehér
Kimenő magasság:
16 mm
Kivitel:
fedél
Halogénmentes:
Igen
Rögzítés módja:
felpattintható
Magasság:
45 mm
Szélesség:
65 mm
Felület:
kezeletlen
Anyagminőség:
egyéb
RAL-szám:
9010
Védőfóliával:
Nem
Vezetékcsatornák - ULTRA T-elem (25x16)