Schneider - ULTRA T-elem (40x25) SX004690 - ETK46350
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Kimenő szélesség - 40 mm
Szín - fehér
Kimenő magasság - 25 mm
Kivitel - fedél
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480507663
Sonepar cikkszám
SX004690
Gyártói cikkszám
ETK46350
Gyártói típuskód
ETK46350
Anyag:
műanyag
Kimenő szélesség:
40 mm
Szín:
fehér
Kimenő magasság:
25 mm
Kivitel:
fedél
Halogénmentes:
Igen
Rögzítés módja:
felpattintható
Magasság:
60 mm
Szélesség:
77 mm
Felület:
kezeletlen
Anyagminőség:
egyéb
RAL-szám:
9010
Védőfóliával:
Nem
Vezetékcsatornák - ULTRA T-elem (40x25)