Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - ULTRA Takaróelem (40x25) SX004692 - ETK46370

MásolásMásolás
Schneider - ULTRA Takaróelem (40x25) SX004692

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Készülék beépítőcsatorna szélessége - 40 mm

  • Alak - szimmetrikus

  • Szín - fehér

  • Rögzítés módja - felpattintható

  • Fedél szélessége - 43 mm

Csomagolás és feltételek

  • 60 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480507687

Sonepar cikkszám

SX004692

Gyártói cikkszám

ETK46370

Gyártói típuskód

ETK46370

Készülék beépítőcsatorna szélessége:

40 mm

Alak:

szimmetrikus

Szín:

fehér

Rögzítés módja:

felpattintható

Fedél szélessége:

43 mm

Anyag:

műanyag

Eszközbeépítő csatorna mélysége:

25 mm

Kivitel:

felsőrész bevágáslefedés

Halogénmentes:

Igen

Anyagminőség:

egyéb

Felület:

kezeletlen

RAL-szám:

9010

Vezetékcsatornák - ULTRA Takaróelem (40x25)