Schneider - ULTRA Válaszfal fedéltartós (151x50) SN091058 - ETK151504
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Rögzítés módja - felpattintható
Anyag - műanyag
Halogénmentes - Igen
Anyagminőség - polyvinyl chloride (PVC)
Kivitel - többszörös
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8698150116188
Sonepar cikkszám
SN091058
Gyártói cikkszám
ETK151504
Gyártói típuskód
Ultra ETK151504
Rögzítés módja:
felpattintható
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Kivitel:
többszörös
Hosszúság:
2000 mm
Antibakteriális bevonat:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-25-60 °C
Felület:
kezeletlen
Szín:
fehér
ULTRA Válaszfal fedéltartós (151x50)