Schneider - ULTRA Végzáró elem (25x16) SX004686 - ETK26361
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 27 mm
Szélesség - 7 mm
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
40 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480507533
Sonepar cikkszám
SX004686
Gyártói cikkszám
ETK26361
Gyártói típuskód
ETK26361
Magasság:
27 mm
Szélesség:
7 mm
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
Rögzítés módja:
felpattintható
Kivitel:
bal/jobb
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
kezeletlen
RAL-szám:
9010
Védőfóliával:
Nem
Vezetékcsatornák - ULTRA Végzáró elem (25x16)