Schneider - ULTRA Végzáró elem (40x25) SX004691 - ETK46361
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 43 mm
Szélesség - 9 mm
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
40 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480507670
Sonepar cikkszám
SX004691
Gyártói cikkszám
ETK46361
Gyártói típuskód
ETK46361
Magasság:
43 mm
Szélesség:
9 mm
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
Rögzítés módja:
felpattintható
Kivitel:
bal/jobb
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
kezeletlen
RAL-szám:
9010
Védőfóliával:
Nem
Vezetékcsatornák - ULTRA Végzáró elem (40x25)