Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Ultra vékony fűtőegység 10W 120V 130x250mm SX010364 - NSYCRS10W120V

MásolásMásolás
Schneider - Ultra vékony fűtőegység 10W 120V 130x250mm SX010364

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges teljesítmény - 10 W

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz - 120-240 V

  • Üzemi feszültség DC - 0-0 V

  • Fúvókával - Nem

  • Feszültség fajtája - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

439 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606480530111

Sonepar cikkszám

SX010364

Gyártói cikkszám

NSYCRS10W120V

Gyártói típuskód

NSYCRS10W120V

Névleges teljesítmény:

10 W

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

120-240 V

Üzemi feszültség DC:

0-0 V

Fúvókával:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Szobatermosztáttal:

Nem

Szélesség:

250 mm

Magasság:

130 mm

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

120-240 V

Tartós fűtésteljesítmény EN 14511 szerint 35/35 °C-nál:

10 W

Mélység:

1.6 mm

Kapcsolószekrény-rendszerek - Ultra vékony fűtőegység 10W 120V 130x250mm