Schneider - Ultrahangos érz., hengeres M30 SN=2M IP67 SX065064 - XX930A2A2HM12
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolókimenet típusa - egyéb
Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó M12
Méréstartomány hossza - 120-2000 mm
Analóg kimenet típusa - 4 mA ... 20 mA
Beállítási folyamat - Teach-In
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389119629485
Sonepar cikkszám
SX065064
Gyártói cikkszám
XX930A2A2HM12
Gyártói típuskód
XX930A2A2HM12
Kapcsolókimenet típusa:
egyéb
Elektromos csatlakozó típusa:
dugós csatlakozó M12
Méréstartomány hossza:
120-2000 mm
Analóg kimenet típusa:
4 mA ... 20 mA
Beállítási folyamat:
Teach-In
Beállítható távolság:
120-2000 mm
Vakzóna:
120 mm
Kapcsolóelem típusa:
egyéb
Védettség (IP):
IP67
Házforma/háztípus:
henger, csavarmenet
Szenzor átmérője:
30 mm
Feszültség fajtája:
DC
Tápfeszültség:
15-24 V
Ház anyaga:
műanyag
Szenzor szélessége:
35 mm
Szenzor magassága:
35 mm
Szenzor hossza:
85 mm
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Illesztőhely standard:
egyéb
Üresjárati áram:
80 mA
Relatív linearitási eltérés:
0 %
Max. kimeneti áram:
0 mA
Környezeti hőmérséklet:
0-50 °C
Relatív ismétlési pontosság:
0.9 %
Kapcsolási frekvencia:
0 Hz
Szinkronozás lehetséges:
Igen
Szenzor aktív felületének anyaga:
műanyag
Kábelköpeny anyaga:
egyéb
AWG-szám:
0