Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Ultrahangos érzékelő 8000mm D30 M12 NPN IP67 SX065057 - XX630A3NCM12

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Ultrahangos érzékelő 8000mm D30 M12 NPN IP67 SX065057

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolókimenet típusa - NPN/NPN

  • Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó M12

  • Méréstartomány hossza - 300-8000 mm

  • Analóg kimenet típusa - egyéb

  • Beállítási folyamat - Teach-In

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110704099

Sonepar cikkszám

SX065057

Gyártói cikkszám

XX630A3NCM12

Gyártói típuskód

XX630A3NCM12

Kapcsolókimenet típusa:

NPN/NPN

Elektromos csatlakozó típusa:

dugós csatlakozó M12

Méréstartomány hossza:

300-8000 mm

Analóg kimenet típusa:

egyéb

Beállítási folyamat:

Teach-In

Beállítható távolság:

300-8000 mm

Vakzóna:

300 mm

Kapcsolóelem típusa:

egyéb

Védettség (IP):

IP67

Házforma/háztípus:

henger, csavarmenet

Szenzor átmérője:

30 mm

Feszültség fajtája:

AC/DC

Tápfeszültség:

12-24 V

Ház anyaga:

műanyag

Szenzor szélessége:

44 mm

Szenzor magassága:

44 mm

Szenzor hossza:

118 mm

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nincs

Robbanásvédelmi kategória porra:

nincs

Illesztőhely standard:

egyéb

Üresjárati áram:

50 mA

Relatív linearitási eltérés:

0 %

Max. kimeneti áram:

100 mA

Környezeti hőmérséklet:

-20-60 °C

Relatív ismétlési pontosság:

2.54 %

Kapcsolási frekvencia:

2 Hz

Szinkronozás lehetséges:

Nem

Szenzor aktív felületének anyaga:

műanyag

Kábelköpeny anyaga:

egyéb

AWG-szám:

0

Ultrahangos érzékelő 8000mm D30 M12 NPN IP67