Schneider - Ultrahangos érzékelő átm 30mm 1m érz. M12 GT77343 - XX6V3A1PAM12
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolókimenet típusa - PNP/PNP
Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó M12
Méréstartomány hossza - 100-1000 mm
Analóg kimenet típusa - egyéb
Beállítási folyamat - Teach-In
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389119029919
Sonepar cikkszám
GT77343
Gyártói cikkszám
XX6V3A1PAM12
Gyártói típuskód
XX6V3A1PAM12
Kapcsolókimenet típusa:
PNP/PNP
Elektromos csatlakozó típusa:
dugós csatlakozó M12
Méréstartomány hossza:
100-1000 mm
Analóg kimenet típusa:
egyéb
Beállítási folyamat:
Teach-In
Beállítható távolság:
100-1000 mm
Vakzóna:
100 mm
Kapcsolóelem típusa:
záró (NO)
Védettség (IP):
IP67
Házforma/háztípus:
henger, csavarmenet
Szenzor átmérője:
30 mm
Feszültség fajtája:
AC/DC
Tápfeszültség:
12-24 V
Ház anyaga:
műanyag
Szenzor szélessége:
0 mm
Szenzor magassága:
0 mm
Szenzor hossza:
95.2 mm
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Illesztőhely standard:
egyéb
Üresjárati áram:
60 mA
Relatív linearitási eltérés:
0 %
Max. kimeneti áram:
100 mA
Környezeti hőmérséklet:
0-70 °C
Relatív ismétlési pontosság:
0.9 %
Kapcsolási frekvencia:
70 Hz
Szinkronozás lehetséges:
Nem
Szenzor aktív felületének anyaga:
műanyag
Kábelköpeny anyaga:
egyéb
AWG-szám:
0