Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Ultrahangos érzékelő átm 30mm 8m érz. távolság GT22931 - XX930A3A2M12

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Ultrahangos érzékelő átm 30mm 8m érz. távolság GT22931

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolókimenet típusa - egyéb

  • Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó M12

  • Méréstartomány hossza - 300-8000 mm

  • Analóg kimenet típusa - 4 mA ... 20 mA

  • Beállítási folyamat - Teach-In

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110704129

Sonepar cikkszám

GT22931

Gyártói cikkszám

XX930A3A2M12

Gyártói típuskód

XX930A3A2M12

Kapcsolókimenet típusa:

egyéb

Elektromos csatlakozó típusa:

dugós csatlakozó M12

Méréstartomány hossza:

300-8000 mm

Analóg kimenet típusa:

4 mA ... 20 mA

Beállítási folyamat:

Teach-In

Beállítható távolság:

300-8000 mm

Vakzóna:

300 mm

Kapcsolóelem típusa:

egyéb

Védettség (IP):

IP67

Házforma/háztípus:

henger, csavarmenet

Szenzor átmérője:

30 mm

Feszültség fajtája:

DC

Tápfeszültség:

15-24 V

Ház anyaga:

műanyag

Szenzor szélessége:

44 mm

Szenzor magassága:

44 mm

Szenzor hossza:

118 mm

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nincs

Robbanásvédelmi kategória porra:

nincs

Illesztőhely standard:

egyéb

Üresjárati áram:

60 mA

Relatív linearitási eltérés:

0 %

Max. kimeneti áram:

0 mA

Környezeti hőmérséklet:

-20-60 °C

Relatív ismétlési pontosság:

2.54 %

Kapcsolási frekvencia:

0 Hz

Szinkronozás lehetséges:

Nem

Szenzor aktív felületének anyaga:

műanyag

Kábelköpeny anyaga:

egyéb

AWG-szám:

0

Ultrahangos érzékelő átm 30mm 8m érz. távolság