Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Ultrahangos érzékelő (hengeres kialakítású) M18 Sn 0.5 m NO NPN csatlakozó M12 SX017033 - XX218A3NFM12

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Ultrahangos érzékelő (hengeres kialakítású) M18 Sn 0.5 m NO NPN csatlakozó M12 SX017033

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolókimenet típusa - NPN

  • Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó M12

  • Méréstartomány hossza - 51-508 mm

  • Analóg kimenet típusa - egyéb

  • Beállítási folyamat - Teach-In

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389119128797

Sonepar cikkszám

SX017033

Gyártói cikkszám

XX218A3NFM12

Gyártói típuskód

XX218A3NFM12

Kapcsolókimenet típusa:

NPN

Elektromos csatlakozó típusa:

dugós csatlakozó M12

Méréstartomány hossza:

51-508 mm

Analóg kimenet típusa:

egyéb

Beállítási folyamat:

Teach-In

Beállítható távolság:

51-508 mm

Vakzóna:

51 mm

Kapcsolóelem típusa:

záró (NO)

Házforma/háztípus:

henger, csavarmenet

Szenzor átmérője:

18 mm

Feszültség fajtája:

DC

Tápfeszültség:

12-24 V

Ház anyaga:

műanyag

Szenzor szélessége:

18 mm

Szenzor magassága:

18 mm

Szenzor hossza:

79 mm

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nincs

Robbanásvédelmi kategória porra:

egyéb

Illesztőhely standard:

egyéb

Üresjárati áram:

40 mA

Relatív linearitási eltérés:

0 %

Max. kimeneti áram:

100 mA

Környezeti hőmérséklet:

-20-65 °C

Relatív ismétlési pontosság:

1.27 %

Kapcsolási frekvencia:

0 Hz

Szinkronozás lehetséges:

Nem

Szenzor aktív felületének anyaga:

műanyag

Kábelköpeny anyaga:

egyéb

AWG-szám:

0

Érzékelők - Ultrahangos érzékelő (hengeres kialakítású) M18 Sn 0.5 m NO NPN csatlakozó M12