Schneider - Ultrahangos érzékelő (hengeres kialakítású) M30 Sn 1m 0 10V csatlakozó M12 SX017047 - XX9V3A1F1M12
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolókimenet típusa - egyéb
Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó M12
Méréstartomány hossza - 100-1000 mm
Analóg kimenet típusa - 0 V ... 10 V
Beállítási folyamat - Teach-In
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX017047
Gyártói cikkszám
XX9V3A1F1M12
Gyártói típuskód
XX9V3A1F1M12
Kapcsolókimenet típusa:
egyéb
Elektromos csatlakozó típusa:
dugós csatlakozó M12
Méréstartomány hossza:
100-1000 mm
Analóg kimenet típusa:
0 V ... 10 V
Beállítási folyamat:
Teach-In
Beállítható távolság:
100-1000 mm
Vakzóna:
100 mm
Kapcsolóelem típusa:
egyéb
Védettség (IP):
IP67
Házforma/háztípus:
henger, csavarmenet
Szenzor átmérője:
30 mm
Feszültség fajtája:
DC
Tápfeszültség:
15-24 V
Ház anyaga:
műanyag
Szenzor szélessége:
0 mm
Szenzor magassága:
0 mm
Szenzor hossza:
0 mm
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Illesztőhely standard:
analóg
Üresjárati áram:
60 mA
Relatív linearitási eltérés:
0 %
Max. kimeneti áram:
0 mA
Környezeti hőmérséklet:
0-70 °C
Relatív ismétlési pontosság:
0.9 %
Kapcsolási frekvencia:
0 Hz
Szinkronozás lehetséges:
Nem
Szenzor aktív felületének anyaga:
műanyag
Kábelköpeny anyaga:
egyéb
AWG-szám:
0